ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12B-1 O/L

12B-1 O/L

EBC 12B-1 O/L

Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 1.778MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter

No parte

12B-1 OL

Nº de pieza de BDI

18151243

PRECIO
$ 1.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
76
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
12B
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
12B-1 O/L
Peso/LBS
0.007
Descripción larga
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 1.778MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.46 pulgadas | 11.684 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.07 pulgadas | 1.778 milímetros
Diámetro del rodillo
0.475 pulgadas | 12.065 milímetros
Diámetro de la clavija
0.225 pulgadas | 5.715 milímetros
Altura de la placa
0.07 pulgadas | 1.778 milímetros