ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS50-2-CL

12B-2 C/L

EBC 12B-2 C/L

Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 1.778MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter

No parte

12B-2 C/L

Nº de pieza de BDI

18151245

PRECIO
$ 1.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
88
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
12B-2
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
12B-2 C/L
Peso/LBS
0.044
Descripción larga
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 1.778MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.225 pulgadas | 5.715 milímetros
Altura de la placa
0.07 pulgadas | 1.778 milímetros
Espesor de la placa
0.07 pulgadas | 1.778 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.46 pulgadas | 11.684 milímetros
Diámetro del rodillo
0.475 pulgadas | 12.065 milímetros