ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10CG91

12CG81

LINN GEAR 12CG81

Change Gear; 1" Bore; 6-3/4" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 81 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

No parte

12CG81

Nº de pieza de BDI

591716

PRECIO
$ 214.68 / CU
$ 355.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.356
Paso
12 DP
Método de montaje
Finished Bore
Número de dientes
81
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Change Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Without Hub | 12CGB Change Gear Bushing Bore 3/4 | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
12CG81
Peso/LBS
7.4
Descripción larga
Change Gear; 1" Bore; 6-3/4" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 81 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la masa
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del paso
6.75 pulgadas | 171.45 milímetros