ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

133-67972

133-67972

REXNORD 133-67972

Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

No parte

10082408

Nº de pieza de BDI

18139208

PRECIO
$ 56.50 / CU
$ 83.42 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.145
UNSPSC
24101700
EAN
0698210906108
Nombre del producto
Leveler
Tipo de producto
Articulating
Tamaño de la rosca
5/8-11
Articulación
15 Degree
Serie
133
Número de orificios de montaje
2
Tamaño del orificio de montaje
0.43 Inch
Material del vástago
Stainless Steel
Material de la placa base
Nylon
Número de almohadilla de vibración
0-630052
Otras características
Spindle Type 6B
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Levelers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Leveler
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
133-67972
Peso/LBS
0.319
Descripción larga
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Altura de la placa base
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura total
7.72 pulgadas | 196.088 milímetros
Longitud de la rosca
5.91 pulgadas | 150.114 milímetros
Diámetro de la placa base
4.02 pulgadas | 102.108 milímetros