ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

XPA2120

13X813Li

GATES 13X813Li

V-Belt; 13X Series; 863MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

942413813

Nº de pieza de BDI

1093908

PRECIO
$ 12.68 / CU
$ 16.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
26111801
EAN
0072053619867
Serie de la correa
13X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
13X813LI
Peso/LBS
0.23
Descripción larga
V-Belt; 13X Series; 863MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
33.976 pulgadas | 863 milímetros
Ancho de la correa
0.512 pulgadas | 13 milímetros