ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

140-5 EN COT 10'

140-5 EN COT 10'

TSUBAKI 140-5 EN COT 10'

Roller Chain; 140-5 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

No parte

140-5 EN COT 10FT

Nº de pieza de BDI

905682

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
140-5
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
5
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Otras características
Energy Series | Extended Pin with Thread
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 140-5 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Espesor de la placa
0.221 pulgadas | 5.613 milímetros
Altura de la placa
1.661 pulgadas | 42.189 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la clavija
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros