ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

140-8 COT 10FT COIL

140-8 COT 10FT COIL

DRIVES 140-8 COT 10FT COIL

Roller Chain; 140-8 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

No parte

140-8 COT 10FT COIL

Nº de pieza de BDI

18623143

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
EAN
0642051117230
Tamaño de la cadena
140-8
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
8
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.driveschain.com
Descripción larga
Roller Chain; 140-8 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la clavija
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.22 pulgadas | 5.588 milímetros
Altura de la placa
1.663 pulgadas | 42.24 milímetros