ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

140R24H

140R24H

MARTIN SPROCKET & GR 140R24H

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.343" Outside Diameter; 13.407" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

140R24H

Nº de pieza de BDI

615660

PRECIO
$ 1,101.56 / CU
$ 2,439.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.463
UNSPSC
31171901
EAN
0697950125855
Tamaño de la cadena
140
Número de dientes
24
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
R1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
37.6
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.343" Outside Diameter; 13.407" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro externo
14.343 pulgadas | 364.312 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/8 To 3-3/4 pulgadas | 28 To 95 milímetros
Diámetro del paso
13.407 pulgadas | 340.54 milímetros