ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

140V-4 COT 10'

140V-4 COT 10'

TSUBAKI 140V-4 COT 10'

Roller Chain; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

No parte

140V-4 COT 10FT

Nº de pieza de BDI

905125

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.08
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
140-4
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
Oil Field
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.219 pulgadas | 5.563 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro de la clavija
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
1.661 pulgadas | 42.189 milímetros