ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
14868 / 1.5X2.064X0.375 CRWA5 V

4991 / 0.5X0.999X0.25 CRWA5 V

14868 / 1.5X2.064X0.375 CRWA5 V

SKF 14868 / 1.5X2.064X0.375 CRWA5 V

Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.064" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA5 Seal Design Code

No parte

14868

Nº de pieza de BDI

1242514

PRECIO
$ 38.97 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311014847
Código del diseño genérico
C_R_CRWA5
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA5
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
14868
Peso/LBS
0.091
Descripción larga
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.064" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA5 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
2.064 pulgadas | 52.426 milímetros