ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8MGT-2600-12

14MGT-1960-68

GATES 14MGT-1960-68

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1960MM Pitch Length; 68MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

92746140

Nº de pieza de BDI

1094553

PRECIO
$ 1,123.63 / CU
$ 1,578.37 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.05
UNSPSC
26111811
EAN
0072053451764
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14MGT
Material extensible
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip GT
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
14MGT-1960-68
Número interno del fabricante
9275-6140
Peso/LBS
2.23
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1960MM Pitch Length; 68MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Longitud del paso de la correa
77.165 pulgadas | 1960 milímetros