ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

14MX-43S-20

14MX-43S-20

GATES 14MX-43S-20

20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 43 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 204.216MM Flange OD; 188.824MM OD; 191.618MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

77192043

Nº de pieza de BDI

1094953

PRECIO
$ 384.69 / CU
$ 472.51 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.29
EAN
0072053271720
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-20 Poly Chain GT2
Número de dientes
43
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2517
Sin barreno
No
Otras características
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 43 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 204.216MM Flange OD; 188.824MM OD; 191.618MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo
7.434 pulgadas | 188.824 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-11/16 pulgadas | 12.7 To 68.263 milímetros
Ancho de la correa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho de la cara
1.04 pulgadas | 26.416 milímetros
Diámetro del paso
7.544 pulgadas | 191.618 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo de la brida
8.04 pulgadas | 204.216 milímetros