ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
15141 / 1.5X2.502X0.313 CRW1 R

34X62X8 CRW1 R

15141 / 1.5X2.502X0.313 CRW1 R

SKF 15141 / 1.5X2.502X0.313 CRW1 R

Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

15141

Nº de pieza de BDI

1242882

PRECIO
$ 10.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311015264
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
15141
Peso/LBS
0.077
Descripción larga
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.502 pulgadas | 63.551 milímetros
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros