ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

43X65X13A

15X25X5 HMS4 R

SKF 15X25X5 HMS4 R

Lip Seal; 15MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code

No parte

15X25X5 HMS4 R

Nº de pieza de BDI

1243225

PRECIO
$ 3.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.011
UNSPSC
31411705
EAN
0085311993135
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMS4
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
15X25X5 HMS4 R
Peso/LBS
0.042
Descripción larga
Lip Seal; 15MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code
Ancho real
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Ancho nominal
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Agujero de la carcasa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro del eje
0.591 pulgadas | 15 milímetros