ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NCG2085 OBSOLETE DO NOT USE 12/22

16CG117

LINN GEAR 16CG117

Change Gear; 3/4" Bore; 7-5/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 117 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

No parte

16CG117

Nº de pieza de BDI

591642

PRECIO
$ 190.49 / CU
$ 315.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.676
Paso
16 DP
Método de montaje
Finished Bore
Número de dientes
117
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Change Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Without Hub | 16CGB Change Gear Bushing Bore 1/2 | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
16CG117
Peso/LBS
5.9
Descripción larga
Change Gear; 3/4" Bore; 7-5/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 117 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Diámetro del paso
7.313 pulgadas | 185.75 milímetros
Diámetro de la masa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la cara
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros