1700WXW1A1800 OMNIBOX
FALK 1700WXW1A1800 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; Left Hand Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
No parte
10105761
Nº de pieza de BDI
24135527
PRECIO
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
258.806
UNSPSC
26111537
EAN
0782934651830
Nombre comercial
OMNIBOX
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
1800:1
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Left Hand
Tipo de salida
Up Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
1
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
0.972
Engrane
Worm-Worm
Serie del fabricante
1000
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
6209Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
1.04HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
32580In-Lbs
Ventilador
Yes
Otras características
Double Reduction | Other Mount Bracket Mounted | Model A
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm-Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1700WXW1A1800 OMNIBOX
Número interno del fabricante
4754618
Peso/LBS
549
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; Left Hand Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Longitud del eje de salida
5.69 pulgadas | 144.526 milímetros
Distancia del centro
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Base al centro del eje de entrada
14.59 pulgadas | 370.586 milímetros
Base al centro del eje de salida
7.59 pulgadas | 192.786 milímetros
Ancho total
17.83 pulgadas | 452.882 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Distancia entre centro
7pulgadas | 177.8milimetros
Diámetro del orificio del perno
1.13 pulgadas | 28.702 milímetros
Longitud total
27.53 pulgadas | 699.262 milímetros
Diámetro del eje de salida
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Altura total
26.91 pulgadas | 683.514 milímetros
Longitud del eje de entrada
2.38 pulgadas | 60.452 milímetros