ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17387 / 1.75X2.502X0.313 CRWA1 R

12428 / 1.25X1.983X0.25 CRWA1 R

17387 / 1.75X2.502X0.313 CRWA1 R

SKF 17387 / 1.75X2.502X0.313 CRWA1 R

Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

17387

Nº de pieza de BDI

1414061

PRECIO
$ 16.49 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311018517
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17387
Peso/LBS
0.086
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del eje
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Agujero de la carcasa
2.502 pulgadas | 63.551 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros