Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
Plastic with Plastic Top
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Otras características
Medium Duty
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
LF1755 TAB
Descripción larga
1755; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.58" Pitch; 1.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
Ancho de la base
1.09 pulgadas | 27.686 milímetros
Espesor de la placa
0.12 pulgadas | 3.048 milímetros
Ancho de la cadena
1.09 pulgadas | 27.686 milímetros
Altura de la placa
0.62 pulgadas | 15.748 milímetros
Diámetro de la clavija
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1.58 pulgadas | 40.132 milímetros