1800WXW1A500 OMNIBOX
FALK 1800WXW1A500 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; Left Hand Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
No parte
10105751
Nº de pieza de BDI
24135841
PRECIO
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
319.429
UNSPSC
26111537
EAN
0782934651748
Nombre comercial
OMNIBOX
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
500:1
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Left Hand
Tipo de salida
Up Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
3HP
RPM de salida máxima nominal
3.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
3.5
Engrane
Worm-Worm
Serie del fabricante
1000
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
7761Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
3.88HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
45835In-Lbs
Ventilador
Yes
Otras características
Double Reduction | Other Mount Bracket Mounted | Model A
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm-Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1800WXW1A500 OMNIBOX
Número interno del fabricante
4754606
Peso/LBS
796
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; Left Hand Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Diámetro del orificio del perno
1.13 pulgadas | 28.702 milímetros
Diámetro del eje de salida
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Base al centro del eje de salida
8.86 pulgadas | 225.044 milímetros
Longitud total
30.12 pulgadas | 765.048 milímetros
Longitud del eje de entrada
3.47 pulgadas | 88.138 milímetros
Ancho total
20.25 pulgadas | 514.35 milímetros
Altura total
30.42 pulgadas | 772.668 milímetros
Longitud del eje de salida
6.02 pulgadas | 152.908 milímetros
Base al centro del eje de entrada
16.86 pulgadas | 428.244 milímetros
Distancia entre centro
8pulgadas | 203.2milimetros
Distancia del centro
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros