ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1B5V136

1B5V136

BROWNING 1B5V136

Transmission Pulley; 1 Grooves; 13.88" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

3693801

Nº de pieza de BDI

328924

PRECIO
$ 277.20 / CU
$ 385.86 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.172
UNSPSC
26111806
EAN
0662289033614
Número de ranuras
1
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
B
Serie de la correa
A | B | 5V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 2
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1B5V136
Número interno del fabricante
3693801
Peso/LBS
13.3
Descripción larga
Transmission Pulley; 1 Grooves; 13.88" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro máximo del paso
13.7 pulgadas | 347.98 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-7/16 pulgadas | 12.7 To 61.913 milímetros
Diámetro externo
13.88 pulgadas | 352.552 milímetros
Diámetro mínimo del paso
13.2 pulgadas | 335.28 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros