ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2AK46-QT

2/3V3.35-SH

DODGE 2/3V3.35-SH

2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

455129

Nº de pieza de BDI

280206

PRECIO
$ 78.97 / CU
$ 140.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
26111806
EAN
0782475152056
Número de ranuras
2
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
SH
Serie de la correa
3V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Reverse Mount | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
2-3V3.35
Peso/LBS
1.2
Descripción larga
2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro externo
3.35 pulgadas | 85.09 milímetros
Diámetro máximo del paso
3.3 pulgadas | 83.82 milímetros
Diámetro mínimo del paso
3.3 pulgadas | 83.82 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-11/16 pulgadas | 14 To 40 milímetros