Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Roller
Tipo de producto
Carrying
Método de montaje
Hex Shaft
Tipo de rodamiento
Spherical Plain Bearing
Material del rodillo
Polymer
Otras características
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
String de palabra clave
Conveyor Carrying
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
2-51
Número interno del fabricante
6484123
Descripción larga
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 50-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 52-1/2" Shaft Length; 51" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Distancia entre estructura
51 pulgadas | 1,295.4 milímetros
Longitud del eje
52.5 pulgadas | 1,333.5 milímetros
Diámetro del rodillo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diam. del eje/agujero
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho del rodillo
50.75 pulgadas | 1,289.05 milímetros