ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS100-1-OL

200 O/L

EBC 200 O/L

Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.299" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

No parte

200-1 OL

Nº de pieza de BDI

18151359

PRECIO
$ 86.93 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
200
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
200 O/L
Peso/LBS
0.007
Descripción larga
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.299" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro de la clavija
0.781 pulgadas | 19.837 milímetros
Diámetro del rodillo
1.562 pulgadas | 39.675 milímetros
Altura de la placa
2.299 pulgadas | 58.395 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espesor de la placa
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros