ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35-1 RIV R1B1 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER

200H-1 RIV R1N10

REXNORD 200H-1 RIV R1N10

Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

No parte

200H-1 RIV R1N10

Nº de pieza de BDI

18139801

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
EAN
0698210751029
Tamaño de la cadena
200
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Heavy
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Espesor de la placa
0.31 pulgadas | 7.874 milímetros
Diámetro de la clavija
0.781 pulgadas | 19.837 milímetros
Altura de la placa
2.31 pulgadas | 58.674 milímetros
Diámetro del rodillo
1.563 pulgadas | 39.7 milímetros