ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

28B-17B

2060B15.5

LINN GEAR 2060B15.5

Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.452" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2060B15.5

Nº de pieza de BDI

590491

PRECIO
$ 167.13 / CU
$ 189.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.9
UNSPSC
31171903
Tamaño de la cadena
2060
Número de dientes
31
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
2.25
Sin barreno
Yes
Otras características
Conveyor Series | Double Pitch
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
2060B15.5
Peso/LBS
8.6
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.452" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
7.452 pulgadas | 189.281 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros