ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS100-1-OL

20B-1 O/L

REXNORD 20B-1 O/L

Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.72MM Plate Thickness; 25.705MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

No parte

20B-1 O/L

Nº de pieza de BDI

18149318

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
20B
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.72MM Plate Thickness; 25.705MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
1.012 pulgadas | 25.705 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Espesor de la placa
0.186 pulgadas | 4.72 milímetros
Diámetro de la clavija
0.401 pulgadas | 10.19 milímetros
Ancho del rodillo
0.77 pulgadas | 19.56 milímetros