ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS08B-2 RIV 10FT

20B-2 RIV

REXNORD 20B-2 RIV

Roller Chain; 20B-2 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.72MM Plate Thickness; 25.705MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

No parte

20B-2 RIV

Nº de pieza de BDI

18621788

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.264
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
20B-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
20B-2 10 FT
Número interno del fabricante
10499510
Peso/LBS
4.83
Descripción larga
Roller Chain; 20B-2 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.72MM Plate Thickness; 25.705MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.77 pulgadas | 19.56 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro de la clavija
0.401 pulgadas | 10.19 milímetros
Altura de la placa
1.012 pulgadas | 25.705 milímetros
Espesor de la placa
0.186 pulgadas | 4.72 milímetros