ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GA41

20CG116

LINN GEAR 20CG116

Change Gear; 5/8" Bore; 5.8" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 116 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

No parte

20CG116

Nº de pieza de BDI

591540

PRECIO
$ 148.30 / CU
$ 245.25 / CU

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.27
Paso
20 DP
Método de montaje
Finished Bore
Número de dientes
116
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Change Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Without Hub | 20CGB Change Gear Bushing Bore 7/16 | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
20CG116
Peso/LBS
2.8
Descripción larga
Change Gear; 5/8" Bore; 5.8" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 116 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Diámetro del paso
5.8 pulgadas | 147.32 milímetros
Diámetro de la masa
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros