ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20R STD FLEX ELEMNT WRAPFLEX 0789008

20R ELEMENTO FLEXIBLE WRAPFLEX

REXNORD 20R ELEMENTO FLEXIBLE WRAPFLEX

5.2" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 1.26" Between Shaft Ends; 1.46" Width; 20R Size or Series; 4500 Max Speed; 2800In-Lbs Torque

No parte

10057442

Nº de pieza de BDI

18483785

PRECIO
$ 99.95 / CU
$ 128.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.19
UNSPSC
31163005
EAN
0782934152184
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Element Assembly
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
20R
Velocidad máxima RPM
4500
torque
2800In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Nylon Cover and Fasteners
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Assembly
Palabra clave 3
Elastomeric
String de palabra clave
Element Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
0789008
Número interno del fabricante
0176024
Peso/LBS
0.42
Descripción larga
5.2" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 1.26" Between Shaft Ends; 1.46" Width; 20R Size or Series; 4500 Max Speed; 2800In-Lbs Torque
Distancia entre las puntas del eje
1.26 pulgadas | 32.004 milímetros
Ancho
1.46 pulgadas | 37.084 milímetros
Diámetro externo
5.2 pulgadas | 132.08 milímetros