Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
C_R_FF1
Material del Labio
Ceramic Fiber
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
58
Otras características
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
58X8536 THERMO-CERAM 3.346"ID 4.331"OD .500"THK
Número interno del fabricante
21003-8536
Descripción larga
3.346" Shaft Dia; 4.331" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.331 pulgadas | 110.007 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
3.346 pulgadas | 84.988 milímetros