ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

750H300

218L100

GATES 218L100

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 21.8" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

92577336

Nº de pieza de BDI

1100266

PRECIO
$ 34.96 / CU
$ 49.68 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
26111811
EAN
0072053930078
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
L
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Trapezoidal Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
218L100
Número interno del fabricante
9257-7336
Peso/LBS
0.2
Descripción larga
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 21.8" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
21.8 pulgadas | 553.72 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros