ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1205

2206

NTN 2206

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

No parte

2206

Nº de pieza de BDI

1197943

PRECIO
$ 141.36 / CU
$ 192.78 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.256
UNSPSC
31171532
EAN
4547359518672
Método de montaje
Shaft
Cubierta
Open
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
juego interno
C0-Medium
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
2206
Peso/LBS
0.5732
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Ancho de la pista externa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Ancho de la pista interna
0.787 pulgadas | 20 milímetros