ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21311 EK

22219 EK

SKF 22219 EK

Spherical Roller Bearing; 95MM Tapered Bore; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22219 EK

Nº de pieza de BDI

1416239

PRECIO
$ 727.05 / CU
$ 877.66 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.12
UNSPSC
31171510
EAN
7316570789874
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Adapter Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Steel
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
AHX319 (Specify bore)
Tuerca de extracción
KM21
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
9.144
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 95MM Tapered Bore; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Diámetro externo
6.693 pulgadas | 170 milímetros
Ancho
1.693 pulgadas | 43 milímetros
Número de pieza del adaptador
SNW19 H319 HA319 HE319 (Specify bore) pulgadas | H319 (Specify bore) milímetros
Agujero
3.74 pulgadas | 95 milímetros