ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22244KEMBW507C08C3

22244KEMBW507C08C3

TIMKEN 22244KEMBW507C08C3

Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 108MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22244KEMBW507C08C3

Nº de pieza de BDI

22141850

PRECIO
$ 6,722.53 / CU
$ 8,115.04 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
57.96
UNSPSC
31171510
EAN
0087796026094
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Adapter Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
AH2244 AOH2244 (Specify bore)
Tuerca de extracción
HM44T
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 108MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Diámetro externo
15.748 pulgadas | 400 milímetros
Ancho
4.252 pulgadas | 108 milímetros
Número de pieza del adaptador
SNW3144 H3144 (Specify bore) pulgadas | H3144 OH3144H (Specify bore) milímetros
Agujero
8.661 pulgadas | 220 milímetros