ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22312 CA W33 C3

22312 CA W33 C3

EBC 22312 CA W33 C3

Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22312 CA W33 C3

Nº de pieza de BDI

21575772

CTD

Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171510
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Ancho
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Diámetro externo
5.118 pulgadas | 130 milímetros