ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21310 E/C3

23024 CC/W33

SKF 23024 CC/W33

Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

23024 CC/W33

Nº de pieza de BDI

1418930

PRECIO
$ 1,054.51 / CU
$ 1,272.94 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.08
UNSPSC
31171510
EAN
7316576654893
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
8.951
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Diámetro externo
7.087 pulgadas | 180 milímetros
Ancho
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Agujero
4.724 pulgadas | 120 milímetros