ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22330 CC/W33

23028 CC/C3W33

SKF 23028 CC/C3W33

Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 210MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

23028 CC/C3W33

Nº de pieza de BDI

1418141

PRECIO
$ 1,473.10 / CU
$ 1,778.24 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.37
UNSPSC
31171510
EAN
7316576601651
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
14.021
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 210MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Diámetro externo
8.268 pulgadas | 210 milímetros
Agujero
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Ancho
2.087 pulgadas | 53 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros