ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23248EMBW507C08C3

23248EMBW507C08C3

TIMKEN 23248EMBW507C08C3

Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

23248EMBW507C08C3

Nº de pieza de BDI

20054310

PRECIO
$ 15,082.06 / CU
$ 18,206.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
107.878
UNSPSC
31171510
EAN
0087796031210
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Agujero
9.449 pulgadas | 240 milímetros
Diámetro externo
17.323 pulgadas | 440 milímetros
Ancho
6.299 pulgadas | 160 milímetros