23Q05L14
DODGE 23Q05L14
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
No parte
23Q05L14
Nº de pieza de BDI
270056
PRECIO
$ 1,336.28 / CU
$ 1,412.00 / CU
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
21.772
UNSPSC
26111537
EAN
0782475727803
Nombre comercial
TIGEAR-2
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
5:1
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Left Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
5HP
RPM de salida máxima nominal
350
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
350
Engrane
Worm
Serie del fabricante
23
Posición de montaje
Floor | Wall | Ceiling
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1330Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
5.25HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Torque de salida
881In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
23Q05L14 TIGEAR-2 REDUCER
Número interno del fabricante
23Q05L14
Peso/LBS
55
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Base al centro del eje de salida
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.81 pulgadas | 122.174 milímetros
Altura total
8.08 pulgadas | 205.232 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Distancia entre centro
2.31pulgadas | 58.674milimetros
Longitud total
9.12 pulgadas | 231.648 milímetros
Distancia del centro
2.31 pulgadas | 58.674 milímetros
Longitud del eje de salida
2.18 pulgadas | 55.372 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Ancho total
8.39 pulgadas | 213.106 milímetros