23Q07R14
DODGE 23Q07R14
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
No parte
23Q07R14
Nº de pieza de BDI
270095
PRECIO
$ 1,336.28 / CU
$ 1,412.00 / CU
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.14
UNSPSC
26111537
EAN
0782475727858
Nombre comercial
TIGEAR-2
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
8:1
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
3HP
RPM de salida máxima nominal
218.8
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
233
Engrane
Worm
Serie del fabricante
23
Posición de montaje
Floor | Wall | Ceiling
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1520Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
4.18HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Torque de salida
1026In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
23Q07R14 TIGEAR-2 REDUCER
Número interno del fabricante
23Q07R14
Peso/LBS
55
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Distancia del centro
2.31 pulgadas | 58.674 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.81 pulgadas | 122.174 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Ancho total
8.39 pulgadas | 213.106 milímetros
Distancia entre centro
2.31pulgadas | 58.674milimetros
Longitud total
9.12 pulgadas | 231.648 milímetros
Altura total
8.08 pulgadas | 205.232 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud del eje de salida
2.18 pulgadas | 55.372 milímetros