ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240/500 ECA/W33

240/500 ECA/W33

SKF 240/500 ECA/W33

Spherical Roller Bearing; 500MM Straight Bore; 720MM Outside Diameter; 218MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

240/500 ECA/W33

Nº de pieza de BDI

1262269

PRECIO
$ 63,556.93 / CU
$ 76,722.30 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
325.87
UNSPSC
31171510
EAN
7316571870090
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
719.368
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 500MM Straight Bore; 720MM Outside Diameter; 218MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Agujero
19.685 pulgadas | 500 milímetros
Diámetro externo
28.346 pulgadas | 720 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Ancho
8.583 pulgadas | 218 milímetros