ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240A19H

240A19H

TSUBAKI 240A19H

Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.78" Outside Diameter; 18.227" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

240A19

Nº de pieza de BDI

17159139

PRECIO
$ 1,629.36 / CU
$ 3,420.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
59.474
UNSPSC
31171901
EAN
0097039313188
Tamaño de la cadena
240
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
131.11773
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.78" Outside Diameter; 18.227" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
19.78 pulgadas | 502.412 milímetros
Diámetro del paso
18.227 pulgadas | 462.966 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros