ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24156BK30

24156BK30

NTN 24156BK30

Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 180MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

24156BK30

Nº de pieza de BDI

1200890

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
118.0
EAN
0692314652794
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Adapter Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Steel
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Número de pieza del adaptador - milímetros
H24156 (Specify bore)
Funda de extracción
AH24156 (Specify bore)
Tuerca de extracción
HN60
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
260
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 180MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Agujero
11.024 pulgadas | 280 milímetros
Ancho
7.087 pulgadas | 180 milímetros
Diámetro externo
18.11 pulgadas | 460 milímetros