ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS80H-1-CL (CP)

24BCL

MAXCO CHAIN 24BCL

Chain Link; 24B Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 5.918MM Plate Thickness; 33.401MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

No parte

24BCL

Nº de pieza de BDI

454235

PRECIO
$ 24.09 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
MAXCO CHAIN CORPORATION
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.27
UNSPSC
31151609
EAN
0821002009453
Tamaño de la cadena
24B
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Inspire Series | Blast Treated Material
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://maxcochain.com
Número del artículo del fabricante
24B CONN LINK CP
Número interno del fabricante
24BCL
Peso/LBS
0.613
Descripción larga
Chain Link; 24B Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 5.918MM Plate Thickness; 33.401MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.576 pulgadas | 14.63 milímetros
Espesor de la placa
0.233 pulgadas | 5.918 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura de la placa
1.315 pulgadas | 33.401 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros