ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25-2 SS RIV 10'

25-2 SS RIV 10'

TSUBAKI 25-2 SS RIV 10'

Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter

No parte

25-2SSRB

Nº de pieza de BDI

21852133

PRECIO
$ 2,862.14 / Crate
$ 4,765.40 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.086
UNSPSC
31151603
EAN
0097039187550
Tamaño de la cadena
25-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
304 Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
304 Stainless Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.03 pulgadas | 0.762 milímetros
Altura de la placa
0.23 pulgadas | 5.842 milímetros
Diámetro del rodillo
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Paso de la cadena
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro de la clavija
0.09 pulgadas | 2.286 milímetros
Ancho del rodillo
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros