ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25-2SS O/L

25-2SS O/L

TSUBAKI 25-2SS O/L

Chain Link; 25-2 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

No parte

25-2SSOL

Nº de pieza de BDI

21852131

PRECIO
$ 66.48 / CU
$ 110.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.002
UNSPSC
31151609
EAN
0097039187574
Tamaño de la cadena
25-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
304 Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
25-2SSOL
Peso/LBS
0.004
Descripción larga
Chain Link; 25-2 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Espesor de la placa
0.03 pulgadas | 0.762 milímetros
Paso de la cadena
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Altura de la placa
0.23 pulgadas | 5.842 milímetros
Diámetro de la clavija
0.091 pulgadas | 2.311 milímetros
Ancho del rodillo
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros