ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25B18

25B18

MARTIN SPROCKET & GR 25B18

Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.568" Outside Diameter; 1.44" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

25B18

Nº de pieza de BDI

617871

PRECIO
$ 18.42 / CU
$ 53.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.068
UNSPSC
31171901
EAN
0697950000435
Tamaño de la cadena
25
Número de dientes
18
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
0.75
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
0.16
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.568" Outside Diameter; 1.44" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
1.44 pulgadas | 36.576 milímetros
Paso de la cadena
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro externo
1.568 pulgadas | 39.827 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros