Nombre del fabricante
SAF-T-LOK INTERNATIONAL CORP
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Threadlocker
Tipo de producto
High Strength
Uso típico
General Purpose
Aplicación
Metal Part and Assembly | Stud Locking and Similar | Fastener
Descripción del fabricante
T62 High Strength Threadlocker
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
96 Deg C TCC
Contenido VOC - porcentual
Below 0.1 Percentage
Conformidad con certificado
ASTM D5363 AN0331 | MIL-S-46163 Type II Grade O
Otras características
Anaerobic Technology | Oil Tolerant | Viscosity 2000 CP | Torque Breakaway 200; Prevailing 110 In-Lbs
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
https://www.saftlok.com
Número del artículo del fabricante
26231
Descripción larga
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly | Stud Locking and Similar | Fastener; Red