262UL20
MORSE INDUSTRIAL 262UL20
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 3/4" Input Shaft Diameter
No parte
XG1005
Nº de pieza de BDI
350483
PRECIO
$ 1,940.37 / CU
$ 2,841.73 / CU
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.587
UNSPSC
26111537
EAN
0662288352280
Nombre comercial
RAIDER PLUS
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
20:1
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Shaft
Tipo de salida
Left Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
2HP
RPM de salida máxima nominal
87.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
87.5
Engrane
Worm
Serie del fabricante
U
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1295Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
2.4HP
Material y acabado de la carcasa
Rugged Cast Iron
Torque de salida
1490In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
262UL20
Número interno del fabricante
XG1005
Peso/LBS
43
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Distancia del centro
2.62 pulgadas | 66.548 milímetros
Altura total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Base al centro del eje de entrada
5.56 pulgadas | 141.224 milímetros
Ancho total
8.5 pulgadas | 215.9 milímetros
Longitud del eje de salida
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Longitud total
9.92 pulgadas | 251.968 milímetros
Distancia entre centro
2.63pulgadas | 66.802milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.94 pulgadas | 74.676 milímetros
Longitud del eje de entrada
2.31 pulgadas | 58.674 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros