ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

264-EN-CL

264-EN-CL

TSUBAKI 264-EN-CL

Chain Link; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

No parte

264-EN-CL

Nº de pieza de BDI

20886074

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.59
UNSPSC
31151609
EAN
0097039525475
Tamaño de la cadena
264
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Energy Series | Extended Pin with Thread
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
Altura de la placa
2.366 pulgadas | 60.096 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espesor de la placa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de la clavija
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro del rodillo
1.562 pulgadas | 39.675 milímetros